Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE T-Adapter Kat.5e (Class D), STP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE T-Adapter Kat.5e (Class D), STP
VALUE T-Adapter Kat.5e (Class D), STP
VALUE T-Adapter Kat.5e (Class D), STP
VALUE T-Adapter Kat.5e (Class D), STP
VALUE T-Adapter Kat.5e (Class D), STP
VALUE T-Adapter Kat.5e (Class D), STP
VALUE T-Adapter Kat.5e (Class D), STP
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.3050
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.3050
EAN/GTIN:
     7611990143924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

Zur Nutzung zweier 10/100 LAN-Verbindungen über ein (vollbelegtes) 8-adriges Kabel

  • Anschlusskabel 17cm lang mit RJ-45 Stecker; Adapter mit zwei RJ-45 Buchsen
  • Pin-Belegung der Buchsen: Paare 1, 2 und 3, 6
  • Schaltbild auf Adapter
  • Geeignet für Installationen nach Kat.5e
  • Hinweis: T-Adapter können nur paarweise eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Netzwerkadapter
Farbe:
weiß
Länge:
0.15 m
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Schirmkontaktierung:
ja
gesonderte Zugentlastung:
nein
Steckrichtung:
gerade
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Höhe:
22.5 mm
Breite:
58 mm
Tiefe:
42 mm
Gewicht:
46.3 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.62
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 T-Adapter, RJ45 T-Adapter, T-Adapter RJ-45, rj45 adapter cat 5e, rj-45 t-adapter, Netzwerkverbinder, NetzwerkKabel, STP, Anschluss, Steckverbinder, TAdapter, Zubehör, Connectors, Netzwerkanschlusstechnik, Kat.5e, networking
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.3045
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.