Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, rot, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, rot, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, rot, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, rot, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, rot, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, rot, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, rot, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, rot, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.2120
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.2120
EAN/GTIN:
     7630049623095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes geschirmtes Patchkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern beidseitig. Extra-flaches Netzwerkkabel für Verwendung bei beschränkten Raumverhältnissen.

  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken geeignet
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze. Paarweise Schirmung: Aluminierte Folie
  • Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
F/UTP Patchkabel
Farbe:
rot
Länge:
0.5 m
Schirmungstyp:
FTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Flachbandkabel:
ja
Farbe (Tülle):
rot
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Technische Besonderheiten:
Flachkabel
Gewicht:
14.7 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
30 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.27
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a 0,5m rot, patch kabel, patch-kabel rot, twistedpairkabel, geschirmt, Gigabit, 500MHz, patchkabel, kabel, Kat.6A, 10 Gigabit, UFTP, anschlusskabel, Cat6A, TwistedPair, stecker, poe, FTP, Cat.6A, lankabel, Netzwerkkabel, Kat6A, RJ45, Flachbandkabel, LAN, Internetkabel, Ethernet, FUTP, Flachkabel, RJ-45, NetzwerkKabel, RJ45Kabel, Netzwerk
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.