Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), rot, 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), rot, 7 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), rot, 7 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), rot, 7 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), rot, 7 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), rot, 7 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), rot, 7 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), rot, 7 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.1371
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1371
EAN/GTIN:
     7611990191000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel der Kategorie 6 mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

  • Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie
  • Geflechtschirm
  • Impedanz: 100 Ohm

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.99.0891 VALUE S/FTP Kat.6 / Class E Massivdraht Installationskabel. 25.99.8392/25.99.8492 VALUE Kat. 6 / Class E Aufputz/Unterputzdose. 26.99.0353/26.99.0354 VALUE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel, schwarz/grau. 21.99.0805 VALUE S/FTP Patchkabel Kat. 6. Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP-PiMF-Patchkabel
Farbe:
rot
Länge:
7 m
Schirmungstyp:
PiMF
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 27
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Belegung:
1:1
Rasthebelschutz:
nein
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
rot
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Gewicht:
170.1 g
Verpackungshöhe:
35 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.22 kg
Bruttogewicht:
0,22
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.26
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, TP-Kabel, anschlusskabel, TwistedPair, Twisted-Pair-Kabel, RJ45Kabel, stecker, CAT6, kabel, RJ45-Kabel, Lan-Kabel, STP, geschirmt, Ethernet, Netzwerk, RJ45, SFTP, lankabel, Netzwerkkabel, Gigabit, Internetkabel, S/FTP, Kat.6, LAN, Cat.6, PiMF-kabel, 250MHz, Netzwerkanschlusskabel, twistedpairkabel, pimf, VALUE S/FTP-PiMF-Patchkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.1324
€ 1,64*
Zubehör
VALUE
21.99.1334
€ 1,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1344
€ 2,67*
Zubehör
VALUE
21.99.1374
€ 6,53*
Zubehör
VALUE
21.99.1322
€ 1,64*
Zubehör
VALUE
21.99.1332
€ 1,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1342
€ 2,67*
Zubehör
VALUE
21.99.1352
€ 3,45*
Zubehör
VALUE
21.99.1372
€ 6,51*
Zubehör
VALUE
21.99.0801
€ 1,95*
Zubehör
VALUE
21.99.0811
€ 2,30*
Zubehör
VALUE
21.99.0810
€ 8,63*
Zubehör
VALUE
21.99.0803
€ 3,42*
Zubehör
VALUE
21.99.0805
€ 4,98*
Zubehör
VALUE
21.99.0807
€ 6,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.