Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, schwarz, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, schwarz, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, schwarz, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, schwarz, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, schwarz, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, schwarz, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, schwarz, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, schwarz, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, schwarz, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.1225
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1225
EAN/GTIN:
     7611990113439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel der Kategorie 6 mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern.

Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet. Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz. Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie, Geflechtschirm. Impedanz: 100 Ohm.

Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm.

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.1889 ROLINE S/FTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel LSOH. 25.99.8392/25.99.8492 VALUE Kat. 6 / Class E Aufputz/Unterputzdose. 26.99.0353/26.99.0354 VALUE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel, schwarz/grau. 21.99.0705 VALUE S/FTP Patchkabel LSOH Kat. 6.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.5 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Farbe (Tülle):
schwarz
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
21.6 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.021 kg
Bruttogewicht:
0,021
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.26
Weitere Suchbegriffe: value patchkabel s/ftp cat6 50cm schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, twistedpairkabel, pimf, CAT6, Raucharm, geschirmt, Kat.6, Twisted-Pair-Kabel, Gigabit, patchkabel, 250MHz, kabel, S/FTP, anschlusskabel, Flammwidrig, LSOH, Cat.6, TwistedPair, stecker, RJ45-Kabel, lankabel, PiMF, SFTP, Halogenfrei, Netzwerkkabel, RJ45, Netzwerkanschlusskabel, LAN, STP, LSZH, LS0H, Ethernet, Internetkabel, Lan-Kabel, PiMF-kabel, RJ45Kabel, Netzwerk, TP-Kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.2650
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.