Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, extra-flach, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, extra-flach, schwarz, 2 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, extra-flach, schwarz, 2 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, extra-flach, schwarz, 2 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, extra-flach, schwarz, 2 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, extra-flach, schwarz, 2 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, extra-flach, schwarz, 2 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, extra-flach, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.0962
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0962
EAN/GTIN:
     7611990123773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes ungeschirmtes extra-flaches Patchkabel der Kategorie 6 mit RJ-45 Steckern beidseitig.

  • Flaches Kabel zur Verwendung bei beschränkten Raumverhältnissen
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Schirmungstyp:
UTP
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Flachbandkabel:
ja
Farbe (Tülle):
schwarz
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Technische Besonderheiten:
Flachkabel
Gewicht:
35 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.24
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6 schwarz 2m, patch kabel, patch-kabel cat6, flat, Gigabit, lankabel, 250MHz, Cat.6, Ethernet, Flachkabel, twistedpairkabel, Internetkabel, patchkabel, UTP, RJ45Kabel, anschlusskabel, Flachbandkabel, TwistedPair, Kat.6, LAN, RJ45, Netzwerk, NetzwerkKabel, stecker, kabel, CAT6, Netzwerkkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.