Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, grau, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, grau, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, grau, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, grau, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, grau, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, grau, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, grau, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, grau, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.0901
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0901
EAN/GTIN:
     7611990174799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 6 mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten.

Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze. Vergoldete Kontakte.

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.99.0995 VALUE UTP Kat. 6/Class E Massivdraht Installationskabel, 25.99.8394/25.99.8494 VALUE Kat. 6 /Class E Auf-/Unterputzdosen, 26.99.0351/26.99.0352 VALUE Kat. 6/Class E 19" Patchpanel schwarz/grau, 21.99.0905 VALUE UTP Patchkabel Kat. 6. Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
1 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 24
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
32.9 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.25
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 1m, patchkabel, patchkabel cat6, TP-Kabel, anschlusskabel, TwistedPair, lankabel, Twisted-Pair-Kabel, Netzwerkkabel, Gigabit, Internetkabel, RJ45Kabel, Kat.6, LAN, Cat.6, stecker, CAT6, kabel, Netzwerkanschlusskabel, RJ45-Kabel, 250MHz, VALUE UTP-Patchkabel, twistedpairkabel, Lan-Kabel, UTP, Ethernet, Netzwerk, RJ45
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.1514
€ 3,00*
Zubehör
ROLINE
21.15.1524
€ 3,31*
Zubehör
ROLINE
21.15.1534
€ 4,07*
Zubehör
ROLINE
21.15.1544
€ 5,37*
Zubehör
ROLINE
21.15.1554
€ 6,80*
Zubehör
ROLINE
21.15.1564
€ 9,50*
Zubehör
ROLINE
21.15.1512
€ 2,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.1522
€ 3,33*
Zubehör
ROLINE
21.15.1532
€ 4,05*
Zubehör
ROLINE
21.15.1542
€ 5,35*
Zubehör
ROLINE
21.15.1552
€ 5,49*
Zubehör
ROLINE
21.15.1562
€ 9,50*
Zubehör
ROLINE
21.15.1510
€ 2,98*
Zubehör
ROLINE
21.15.1513
€ 2,03*
Zubehör
ROLINE
21.15.1523
€ 3,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.