Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, grau, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, grau, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, grau, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, grau, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, grau, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, grau, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, grau, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, grau, 10 m
Artikel-Nr.:
     337-21.99.0877
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0877
EAN/GTIN:
     7611990120383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Die preisgünstige Lösung für Kategorie 6A Verkabelung für Datenraten bis 10Gbit/s. Twisted Pair Verbindungskabel mit auf beiden Seiten angeschlagenen RJ-45 Steckern.

  • Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet
  • Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Impedanz: 100 Ohm

Für den Aufbau einer ungeschirmten strukturierten Kat.6A Verkabelung werden folgende Komponenten empfohlen:

25.16.8484 Aufputzrahmen für Keystones
25.16.8579 Modulaufnahme für Keystones, 2fach
26.11.0337 ROLINE Kat.6a Keystone, RJ-45, UTP
21.99.1681 VALUE UTP Installationskabel Massivdraht Kat. 6a, 300m
26.99.0358/26.99.0359 19" Katt.6A Patch Panel, UTP, 24 Port, schwarz/grau
21.99.0875 VALUE UTP Patchkabel, Kat.6a, grau, 5,0m

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
10 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Belegung:
1:1
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Gewicht:
371.2 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.369 kg
Bruttogewicht:
0,369
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.28
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 10m, patchkabel, patchkabel cat6a, 10 Gigabit, RJ45, Cat6a, poe, Netzwerkanschlusskabel, twistedpairkabel, kabel, UTP-Patchkabel, Netzwerkkabel, CAT6A, Lan-Kabel, Kat.6, Cat.6A, Kat.6a, stecker, anschlusskabel, TwistedPair, Gigabit, LAN, UTP, Twisted-Pair-Kabel, 500MHz, lankabel, Ethernet, RJ45Kabel, Netzwerk, RJ45-Kabel, Internetkabel, TP-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 9,98*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,13*
€ 14,34*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,99*
€ 27,56*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.