Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, schwarz, 2 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, schwarz, 2 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, schwarz, 2 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, schwarz, 2 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, schwarz, 2 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, schwarz, 2 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.0832
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0832
EAN/GTIN:
     7611990145621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel

Konfektioniertes geschirmtes Patchkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern beidseitig. Extra-flaches Netzwerkkabel für Verwendung bei beschränkten Raumverhältnissen.

  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken geeignet
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze. Paarweise Schirmung: Aluminierte Folie
  • Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
U/FTP Patchkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Schirmungstyp:
FTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Flachbandkabel:
ja
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
schwarz
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Technische Besonderheiten:
Flachkabel
Gewicht:
44.7 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.044 kg
Bruttogewicht:
0,044
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.27
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6a 2m schwarz, patch kabel, patch-kabel schwarz, LAN, RJ45Kabel, Netzwerk, geschirmt, Internetkabel, Cat6A, RJ-45, Kat6A, FUTP, Kat.6A, kabel, patchkabel, poe, NetzwerkKabel, Cat.6A, stecker, Ethernet, TwistedPair, Gigabit, anschlusskabel, 10 Gigabit, UFTP, RJ45, FTP, Flachbandkabel, lankabel, twistedpairkabel, 500MHz, Netzwerkkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.