Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LWL-Kupplung LC/LC duplex, OM3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LWL-Kupplung LC/LC duplex, OM3
VALUE LWL-Kupplung LC/LC duplex, OM3
VALUE LWL-Kupplung LC/LC duplex, OM3
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.0665
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0665
EAN/GTIN:
     7630049621886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Patchkabel ST Stecker auf LC St...
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...

LWL-Kupplung für OM3 Multimode Fasern

  • LWL-Kupplung zum Verlängern von LWL-Strecken oder zur Montage in Frontplatten
  • Keramik Hülse
  • Kunststoffgehäuse (aqua), Multimode OM3
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik FO
Produkttyp:
Steckverbinder
Farbe:
türkis
Faserquerschnitt:
Multimode 50/125µm OM3
Höhe:
9.4 mm
Breite:
29.2 mm
Tiefe:
22 mm
Gewicht:
3.6 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Paketgewicht:
0.005 kg
Bruttogewicht:
0,005
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.79
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, LWLzubehör, Adapter, Fibreoptic, LWLZubehör, FiberOpticZubehör, GlasfaserZubehör, NetzwerkKabel, FiberOpticzubehör, LWL, FibreopticZubehör, Kupplung, Steckverbinder, GlasfaserkabelZubehör, Anschluss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.0651
€ 39,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.