Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.0501
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0501
EAN/GTIN:
     7611990133543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 5e mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten.

  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz.
  • Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern.
  • Aufbau: 8 Adern Litze.
  • Vergoldete Kontakte.
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
1 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
28.7 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.034 kg
Bruttogewicht:
0,034
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.24
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel, patchkabel, 100MHz, LAN, twistedpairkabel, stecker, Kat.5e, kabel, Ethernet, Netzwerk, CAT5e, patchcables, UTP, Internetkabel, RJ45Kabel, Kat5e, Cat.5e, Cat5e, NetzwerkKabel, Netzwerkkabel, lankabel, TP-Patchkabel Kat5e, RJ45, TwistedPair, anschlusskabel, Gigabit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.0501
€ 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.