Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) S/FTP, grau, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) S/FTP, grau, 5 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) S/FTP, grau, 5 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) S/FTP, grau, 5 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) S/FTP, grau, 5 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) S/FTP, grau, 5 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) S/FTP, grau, 5 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) S/FTP, grau, 5 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.0305
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0305
EAN/GTIN:
     7611990174652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes geschirmtes Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 5e mit geschirmten RJ-45 Steckern an beiden Enden

  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze; Gesamtabschirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie und Geflechtschirm
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Geschirmte RJ-45 Stecker
  • Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
5 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
125.7 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.115 kg
Bruttogewicht:
0,115
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.24
Weitere Suchbegriffe: patchkabel grau kat5e 5m sftp, patch kabel, patch-kabel sftp, geschirmt, Kat.5e, patchcables Cat.5e FTP, NetzwerkKabel, 100MHz, TwistedPair, Netzwerkkabel, patchkabel, STP, Cat.5e, S/FTP, Netzwerk, Internetkabel, anschlusskabel, TPPatchkabel, kabel, stecker, RJ45Kabel, RJ45, Cat5e, FTP, twistedpairkabel, LAN, lankabel, Gigabit, Ethernet, CAT5e, SFTP, Kat5e, TP-Patchkabel Kat 5e S/FTP L5m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.0305
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.