Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, grau, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, grau, 2 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, grau, 2 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, grau, 2 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, grau, 2 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, grau, 2 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, grau, 2 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, grau, 2 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, grau, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.0202
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0202
EAN/GTIN:
     7611990112883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 6 mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten.

Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze. Hochwertig vergoldete Kontakte.

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:
21.15.1789 ROLINE UTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel LSOH
25.99.8394/25.99.8494 VALUE Kat. 6 /Class E Auf-/Unterputzdosen
26.99.0351/26.99.0352 VALUE Kat. 6/Class E 19" Patchpanel schwarz/grau
21.99.0205 VALUE UTP Patchkabel LSOH Kat.6

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
2 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 24
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht:
53.4 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.062 kg
Bruttogewicht:
0,062
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.25
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, TP-Kabel, anschlusskabel, Halogenfrei, TwistedPair, Twisted-Pair-Kabel, RJ45Kabel, Raucharm, stecker, CAT6, kabel, RJ45-Kabel, Lan-Kabel, UTP-Patchkabel, Ethernet, Netzwerk, RJ45, lankabel, Netzwerkkabel, Gigabit, Internetkabel, LSZH, Kat.6, LAN, Cat.6, LS0H, 250MHz, Netzwerkanschlusskabel, LSOH, twistedpairkabel, UTP, Flammwidrig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.2502
€ 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.