Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, grau, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, grau, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, grau, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, grau, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, grau, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, grau, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, grau, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, grau, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, grau, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.0200
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0200
EAN/GTIN:
     7611990112616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 6 mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten.

Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze. Hochwertig vergoldete Kontakte.

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:
21.15.1789 ROLINE UTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel LSOH
25.99.8394/25.99.8494 VALUE Kat. 6 /Class E Auf-/Unterputzdosen
26.99.0351/26.99.0352 VALUE Kat. 6/Class E 19" Patchpanel schwarz/grau
21.99.0205 VALUE UTP Patchkabel LSOH Kat.6

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
0.5 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
18.5 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.022 kg
Bruttogewicht:
0,022
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.25
Weitere Suchbegriffe: value 0,5m kat 6 grau patchkabel, patch kabel, patch-kabel cat6, twistedpairkabel, RJ45, Netzwerk, kabel, LSZH, Gigabit, Halogenfrei, LAN, 250MHz, Internetkabel, Flammwidrig, patchkabel, UTP, LS0H, stecker, lankabel, RJ45-Kabel, TwistedPair, Netzwerkanschlusskabel, Kat.6, Lan-Kabel, RJ45Kabel, Raucharm, TP-Kabel, Cat.6, CAT6, Ethernet, Twisted-Pair-Kabel, Netzwerkkabel, UTP-Patchkabel, LSOH, anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.2500
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.