Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Netzkabel Euro-Flachstecker auf C7, 2polig, weiß, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Netzkabel Euro-Flachstecker auf C7, 2polig, weiß, 1,8 m
VALUE Netzkabel Euro-Flachstecker auf C7, 2polig, weiß, 1,8 m
VALUE Netzkabel Euro-Flachstecker auf C7, 2polig, weiß, 1,8 m
VALUE Netzkabel Euro-Flachstecker auf C7, 2polig, weiß, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.2095
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.2095
EAN/GTIN:
     7611990132317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...

Vergossenes Netzkabel z.B. für den Anschluss von Notebooks, Monitoren, Rasierern oder anderen Haushaltsgeräten

  • Stecker: Eurostecker / Kleingerätedose
  • Nenndaten: 2,5 A / 250 VAC
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
weiß
Länge:
1.8 m
Anschlüsse:
Eurostecker, 2,5A, CEE 7/16, Typ-C Stecker / IEC320 C7, R...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Eurostecker, 2,5A, CEE 7/16, Typ-C
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C7, Rasierer, 2,5A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Europa außer Irland, Malta, Zypern, Vereinigtes Königreich
Technische Besonderheiten:
250VAC 2,5 A
Gewicht:
91.8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.08 kg
Bruttogewicht:
0,08
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.57
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel für Notebook, Netzkabel für Notebook-Netzteil, netzkabel eurostecker cee 7/16 stecker auf iec-60320 c7, Kabel, Notebook-Kabel, Netzkabel, extern, Power, Power cables, Notebookzubehör, cables, Stromkabel, stecker, powercord, kabel, anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.