Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Netzkabel Euro-Flachstecker auf C7, 2polig, schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Netzkabel Euro-Flachstecker auf C7, 2polig, schwarz, 1 m
VALUE Netzkabel Euro-Flachstecker auf C7, 2polig, schwarz, 1 m
VALUE Netzkabel Euro-Flachstecker auf C7, 2polig, schwarz, 1 m
VALUE Netzkabel Euro-Flachstecker auf C7, 2polig, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.2089
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.2089
EAN/GTIN:
     7630049615410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel eurostecker cee 7/16 stec...

Vergossenes Netzkabel z.B. für den Anschluss von Notebooks, Monitoren, Rasierern oder anderen Haushaltsgeräten

  • Stecker: Eurostecker / Kleingerätedose
  • Nenndaten: 2,5 A / 250 VAC
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Anschlüsse:
Eurostecker, 2,5A, CEE 7/16, Typ-C Stecker / IEC320 C7, R...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Eurostecker, 2,5A, CEE 7/16, Typ-C
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C7, Rasierer, 2,5A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Europa außer Irland, Malta, Zypern, Vereinigtes Königreich
Technische Besonderheiten:
250VAC 2,5 A
Gewicht:
63.1 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
10 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.065 kg
Bruttogewicht:
0,065
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.57
Weitere Suchbegriffe: Power cables, cables, Netzkabel, extern, Notebook-Kabel, Kabel, powercord, Power, Stromkabel, stecker, anschlusskabel, kabel, Notebookzubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.