Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE UK Netzkabel, 3pol. Notebook-Buchse, 3A, schwarz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE UK Netzkabel, 3pol. Notebook-Buchse, 3A, schwarz, 1,8 m
VALUE UK Netzkabel, 3pol. Notebook-Buchse, 3A, schwarz, 1,8 m
VALUE UK Netzkabel, 3pol. Notebook-Buchse, 3A, schwarz, 1,8 m
VALUE UK Netzkabel, 3pol. Notebook-Buchse, 3A, schwarz, 1,8 m
VALUE UK Netzkabel, 3pol. Notebook-Buchse, 3A, schwarz, 1,8 m
VALUE UK Netzkabel, 3pol. Notebook-Buchse, 3A, schwarz, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.2016
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.2016
EAN/GTIN:
     7630049618480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil

Kabel mit UK-Stecker (BS1363) und 3poliger Notebookanschluss-Buchse

  • Anschlüsse: UK-Stecker 90° gewinkelt, 3polige Notebookanschluss-Buchse gerade
  • Nenndaten: 2,5A (Notebook) / 250VAC
  • Farbe: schwarz
  • Geeignet für UK
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Anschlüsse:
BS 1363, Typ-G Stecker / IEC320 C5, Notebook, „Mickymaus“...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
BS 1363, Typ-G
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C5, Notebook, „Mickymaus“, 2,5A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Großbritannien, Nordirland
Technische Besonderheiten:
250VAC 2,5A
Gewicht:
221 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.24 kg
Bruttogewicht:
0,24
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.56
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: netzkabel für notebook, Kabel, Mickeymouse, United Kingdom, Vereinigtes Königreich, Nordirland, Notebookzubehör, stecker, Stromkabel, powercord, kabel, Mickymaus, Kleeblatt, England, extern, Power, BS 1363, GBR, U.K., Stecker, Schottland, anschlusskabel, Wales, Great Britain
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.