Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 3-fach Steckdosenleiste mit Schalter, weiß, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 3-fach Steckdosenleiste mit Schalter, weiß, 3 m
VALUE 3-fach Steckdosenleiste mit Schalter, weiß, 3 m
VALUE 3-fach Steckdosenleiste mit Schalter, weiß, 3 m
VALUE 3-fach Steckdosenleiste mit Schalter, weiß, 3 m
VALUE 3-fach Steckdosenleiste mit Schalter, weiß, 3 m
VALUE 3-fach Steckdosenleiste mit Schalter, weiß, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.1077
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.1077
EAN/GTIN:
     7630049612051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Steckerleiste mit Schutzkontakt-Steckdosen für den Innenbereich inkl. Ein/Aus-Schalter und Berührungsschutz

  • 3-fach Steckdosenleiste Kunststoff
  • Steckdosen um 45° gedreht
  • 2poliger Schalter (beleuchtet)
  • Zuleitung 3m mit abgewinkeltem Schutzkontaktstecker
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
weiß
Länge:
3 m
Funktion:
3-fach Steckdosenleiste m. Schalter
Bauform:
Desktop Steckdosenleiste
Max. Belastbarkeit:
3600 W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
2 polig, beleuchtet
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Anzahl Ausgänge/Winkel:
3 / 45°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Anschlusskabel:
H0V5VV-F3G 1,5mm² 3 m
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Netzanschluss:
Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Höhe:
40 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
180 mm
Gewicht:
462.2 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.4 kg
Bruttogewicht:
0,4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.12
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 3-fach steckdosenleiste weiß 3,0m, schuko-steckdose, schuko-steckdose 3-fach, Mehrfachstecker, Steckdosenleiste 3fach, Stedoleiste, Steckerleiste, Stromversorgung, Kinderschutz, Steckdosenleiste Schalter, Kindersicherung, Multiplesocketoutlets, Shutter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
19.07.1069
ab € 8,60*
Ähnlich
VALUE
19.99.1078
ab € 9,68*
Ähnlich
VALUE
19.99.1073
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.