Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Netzkabel, 3pol. Notebook-Buchse, schwarz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Netzkabel, 3pol. Notebook-Buchse, schwarz, 1,8 m
VALUE Netzkabel, 3pol. Notebook-Buchse, schwarz, 1,8 m
VALUE Netzkabel, 3pol. Notebook-Buchse, schwarz, 1,8 m
VALUE Netzkabel, 3pol. Notebook-Buchse, schwarz, 1,8 m
VALUE Netzkabel, 3pol. Notebook-Buchse, schwarz, 1,8 m
VALUE Netzkabel, 3pol. Notebook-Buchse, schwarz, 1,8 m
VALUE Netzkabel, 3pol. Notebook-Buchse, schwarz, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.1028
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.1028
EAN/GTIN:
     7611990150663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leistungskabel
Motorkabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...

Kabel mit Schutzkontakt-Stecker und 3poliger Notebookanschluss-Buchse

  • Anschlüsse: Schutzkontaktstecker 90° gewinkelt, 3polige Notebookanschluss-Buchse gerade
  • Nenndaten: 2,5A (Notebook) / 250VAC
  • Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Anschlüsse:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / IEC320 C5, Note...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C5, Notebook, „Mickymaus“, 2,5A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande | Frankreich, Tschechien, Slowakei
Technische Besonderheiten:
250VAC 2,5A
Gewicht:
177.5 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.188 kg
Bruttogewicht:
0,188
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.57
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel für Notebook, Netzkabel für Notebook-Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook, Kabel, Mickeymouse, Schuko, extern, Power, kabel, Notebookzubehör, stecker, Stromkabel, powercord, Stecker, Mickymaus, anschlusskabel, Kleeblatt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.