Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Innensechskant-Set, Kugelkopf, 9-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Innensechskant-Set, Kugelkopf, 9-teilig
VALUE Innensechskant-Set, Kugelkopf, 9-teilig
VALUE Innensechskant-Set, Kugelkopf, 9-teilig
VALUE Innensechskant-Set, Kugelkopf, 9-teilig
VALUE Innensechskant-Set, Kugelkopf, 9-teilig
VALUE Innensechskant-Set, Kugelkopf, 9-teilig
VALUE Innensechskant-Set, Kugelkopf, 9-teilig
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.1008
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.1008
EAN/GTIN:
     7630049615403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Einhand-Knarrensatz

Mobiles Innensechskant-Set für die Westentasche - bestückt mit den wichtigsten Innensechskantschlüsseln für die meisten Anwendungen unterwegs.

  • Innensechskantschlüssel in vielen Größen für allgemeine Anwendungen
  • Kugelköpfe für besonders schwer zugängliche Einsatzgebiete
  • Bequeme Aufbewahrung der Schlüssel im praktischen Clip-Etui
  • Besonders harter Chrom-Vanadium Stahl für zuverlässigen Gebrauch
  • Größendeklarierung im Clip-Etui
  • Inhalt: Clip-Etui, neun Innensechskantschlüssel (1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm)
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Sechskantschlüssel
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
Clip-Etui mit neun Innensechskantschlüsseln
Gewicht:
394.3 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.12
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.