Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Kabelbinder, 30cm, 4,8mm, Beschriftungsfeld, 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Kabelbinder, 30cm, 4,8mm, Beschriftungsfeld, 100 Stk.
VALUE Kabelbinder, 30cm, 4,8mm, Beschriftungsfeld, 100 Stk.
VALUE Kabelbinder, 30cm, 4,8mm, Beschriftungsfeld, 100 Stk.
VALUE Kabelbinder, 30cm, 4,8mm, Beschriftungsfeld, 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     C3860-19.08.3276
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.08.3276
EAN/GTIN:
     7611990133321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder value
kabelbinder

Nicht lösbarer Kabelbinder für dauerhaft guten Halt bei hoher Zugkraft

  • Ideal, wenn dauerhaft guter Halt bei hoher Zugkraft erforderlich ist
  • Nicht lösbar
  • Mit Beschriftungsfeld (26 x 14 mm)
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Kabelbinder
Farbe:
grau
Länge:
30 cm
Lieferumfang:
100 Stück
Breite:
4.8 mm
Gewicht:
212.39 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Paketgewicht:
0.226 kg
Bruttogewicht:
0,226
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.22
Weitere Suchbegriffe: Cable ties, Cable, Kabelführung, Beschriftung, ties
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
19.06.1000
ab € 18,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.