Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Kabelzangen
>
Kabelbinderzange
>
Artikel
VALUE Spannzange für Kabelbinder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3860-19.06.1000
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
19.06.1000
EAN/GTIN:
7611990133338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Spannzange für Kabelbinder
Standardwerkzeug zur schnellen Verarbeitung von Kabelbindern (bis 4,8mm)
Binden und Abschneiden in einem Arbeitsgang
Kontrolliertes Festziehen
Einstellbarer Schneidezeitpunkt
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Kabelbinder
Farbe:
rot
Gewicht:
306.9 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.354 kg
Bruttogewicht:
0,354
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.22
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Büroorganisation
>
Kabelbinder / Kabelbrücken
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
Sonstiges
>
Kabelbinder / Kabelbrücken
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbinderzange
,
Verarbeitungswerkzeug
,
kabelbinderpistole
,
Cable ties
,
Cable
,
Spannzange
,
Kabelführung
,
Werkzeug
,
ties
,
Kabelbinder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE Kabelbinder, 15cm, 3,7mm, abgewinkelt, 100 Stk.
VALUE
19.08.3270
€ 3,31*
Zubehör
VALUE Kabelbinder, 25cm, 4,8mm, abgewinkelt, 100 Stk.
VALUE
19.08.3272
€ 7,33*
Zubehör
VALUE Kabelbinder, 30cm, 4,8mm, Beschriftungsfeld, 100 Stk.
VALUE
19.08.3276
€ 13,74*
Zubehör
VALUE Kabelbinder, 44cm, 4,8mm, 100 Stk.
VALUE
19.08.3274
€ 15,88*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.