Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Crimpzange 8Pin 8Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Crimpzange 8Pin 8Contact
VALUE Crimpzange 8Pin 8Contact
VALUE Crimpzange 8Pin 8Contact
VALUE Crimpzange 8Pin 8Contact
VALUE Crimpzange 8Pin 8Contact
VALUE Crimpzange 8Pin 8Contact
VALUE Crimpzange 8Pin 8Contact
VALUE Crimpzange 8Pin 8Contact
Artikel-Nr.:
     C3860-19.06.1020
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.06.1020
EAN/GTIN:
     7611990111428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Dornpresszange
Handpresszange

Massive Metallzange zum Abschneiden, Abisolieren und Einpressen

  • Für RJ45 Stecker mit 8 Pins und 8 Kontakten
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Crimpzange
Farbe:
blau
Gewicht:
265.9 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.298 kg
Bruttogewicht:
0,298
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.16
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
25.99.8791
€ 6,11*
Ähnlich
RS Pro
8296527
€ 25,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.