Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Crimpzange 8P8C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Crimpzange 8P8C
VALUE Crimpzange 8P8C
VALUE Crimpzange 8P8C
VALUE Crimpzange 8P8C
VALUE Crimpzange 8P8C
VALUE Crimpzange 8P8C
VALUE Crimpzange 8P8C
VALUE Crimpzange 8P8C
Artikel-Nr.:
     C3860-25.99.8791
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     25.99.8791
EAN/GTIN:
     7611990192168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MMJ-Crimpzange
Modularstecker-Crimpzange
RJ-Crimpzange
Westernstecker-Crimpzange

Massive Metallzange zum Abschneiden, Abisolieren und Einpressen von RJ45 Steckern

  • Massive Metallzange zum Abschneiden, Abisolieren und Einpressen
  • Für RJ45 Stecker mit 8 Pins und 8 Kontakten
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Crimpzange
Farbe:
rot
Gewicht:
264.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.297 kg
Bruttogewicht:
0,297
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.16
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rj crimpzange, Werkzeug, Crimpzangen, Crimpzange, Crimping, 8P8C, pliers
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
25.99.8792
€ 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.