Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Wandhalterung für CCD Barcode Scanner 2009U schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Wandhalterung für CCD Barcode Scanner 2009U schwarz
VALUE Wandhalterung für CCD Barcode Scanner 2009U schwarz
VALUE Wandhalterung für CCD Barcode Scanner 2009U schwarz
Artikel-Nr.:
     C3860-18.99.3078
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     18.99.3078
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Schwarze Wandhalterung für VALUE CCD Barcode Scanner 2009U (18.99.3076)

  • Scannerhalter aus Gummi
  • geeignet zur Schraub- oder Klebmontage
  • Wandhalterung für VALUE CCD Barcode Scanner 2009U (18.99.3076)
  • Farbe: schwarz

Hinweis: Abbildung ähnlich

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Barcodescanner
Produkttyp:
Wandhalterung
Farbe:
schwarz
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Farbe (Gehäuse):
grau
Technische Besonderheiten:
Wandhalterung für VALUE CCD Barcode Scanner (18.99.3070)
Gewicht:
90 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Paketgewicht:
0.114 kg
Bruttogewicht:
0,114
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.