Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE PC-Ständer, rollbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE PC-Ständer, rollbar, schwarz
VALUE PC-Ständer, rollbar, schwarz
VALUE PC-Ständer, rollbar, schwarz
VALUE PC-Ständer, rollbar, schwarz
VALUE PC-Ständer, rollbar, schwarz
VALUE PC-Ständer, rollbar, schwarz
VALUE PC-Ständer, rollbar, schwarz
VALUE PC-Ständer, rollbar, schwarz
VALUE PC-Ständer, rollbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1500
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1500
EAN/GTIN:
     7630049610545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPU-Stand
CPU-Ständer
CPU-Wagen
Computer-Trolley

Rollbarer PC Ständer mit regulierbarer Breite zwischen 119-209 mm.

  • Für eine flexible Platzierung des PCs unter Ihrem Arbeitstisch
  • Stabile Metallkonstruktion mit hoher Kippstabilität
  • Zwei Rollen fixierbar gegen unbeabsichtigtes Verschieben
  • Einstellbar von 119 - 209 mm PC-Breite
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Büromöbel
Produkttyp:
PC-Halter
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
10 kg
Befestigung:
Klemmung
Armlänge maximal:
PC Breite 119 - 209 mm
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
2 feststellbare Rollen
Gewicht:
1386.2 g
Verpackungshöhe:
160 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
1.8 kg
Bruttogewicht:
1,8
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.13
Weitere Suchbegriffe: Computer-Wagen, Computerwagen, EDV-Trolley, PC-Wagen, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, CPU Halter, CPU Halterung, PC Halter, PC-Halterung, multimediawagen schwarz, av wagen, cpu halter value, rollbar, PCStänder, Computerhalter, Untertischmontage, PCstands, Sockel, CPUSockel, Computer, PCHalter, Tischhalterung, CPUHalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.05.1516
ab € 17,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.