Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE TV-Monitorwandhalterung, neigbar, 32-70 Zoll, bis 75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE TV-Monitorwandhalterung, neigbar, 32-70 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Monitorwandhalterung, neigbar, 32-70 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Monitorwandhalterung, neigbar, 32-70 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Monitorwandhalterung, neigbar, 32-70 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Monitorwandhalterung, neigbar, 32-70 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Monitorwandhalterung, neigbar, 32-70 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Monitorwandhalterung, neigbar, 32-70 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Monitorwandhalterung, neigbar, 32-70 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Monitorwandhalterung, neigbar, 32-70 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Monitorwandhalterung, neigbar, 32-70 Zoll, bis 75 kg
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1218
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1218
EAN/GTIN:
     7611990118403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung

Wandbefestigung für Bildschirme bei geringstem Platzbedarf

  • Für Bildschirme mit Diagonalen: 81 bis 177,8 cm (max. VESA 600x400)
  • Belastbarkeit bis 75 kg
  • Feste Aufhängung
  • um 10° neigbar
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Montagehaken
  • Integrierte Röhrenlibelle (Wasserwaage) zur waagrechten Ausrichtung
  • Variabel einstellbar - alle gängigen Bildschirme mit unterschiedlichen Befestigungspunkten können montiert werden
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
TV-Wandhalterung
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
75 kg
Anzahl Drehpunkte:
0
Befestigung:
Wandhalterung
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Neigbar:
ja
Drehbar:
nein
Anzahl Monitore:
1
Max. Bildschirmdiagonale (cm):
177.8 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll):
70 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (cm):
81 cm
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll):
32 Zoll
VESA 200 x 200 mm:
ja
VESA 300 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 200 mm:
ja
VESA 400 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 400 mm:
ja
VESA 600 x 200 mm:
ja
VESA 600 x 400 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
neigbar
Gewicht:
3262.8 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
700 mm
Paketgewicht:
3 kg
Bruttogewicht:
3
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
14.02
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv neigbar, halterung tv, LCDTräger, VESA, Wandhalterungen, TFThalterung, LCDarm, Fernseher, LCDhalterung, Wandmontage, Displayhalterung, Monitorhalterungen, Gelenkarm, MonitorArm, TVArm, TVWandhalterungen, Monitor, LCDbefestigung, Monitorhalter, Halterung, Wandhalterung, Plasmabildschirm, Bildschirm, Multimediamöbel, TV
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
17.99.1214
ab € 28,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.