Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LCD-Arm, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 8 kg, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LCD-Arm, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 8 kg, schwarz
VALUE LCD-Arm, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 8 kg, schwarz
VALUE LCD-Arm, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 8 kg, schwarz
VALUE LCD-Arm, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 8 kg, schwarz
VALUE LCD-Arm, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 8 kg, schwarz
VALUE LCD-Arm, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 8 kg, schwarz
VALUE LCD-Arm, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 8 kg, schwarz
VALUE LCD-Arm, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 8 kg, schwarz
VALUE LCD-Arm, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 8 kg, schwarz
VALUE LCD-Arm, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 8 kg, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1190
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1190
EAN/GTIN:
     7630049612990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Wandmontierbarer Monitorarm, zur einfachen und zuverlässigen Einstellung eines bis zu 8 kg schweren Monitors mit VESA 75 / 100!

Dieser einzelne, höhenverstellbare Monitorarm macht Ihren Arbeitsplatz effizienter: Sie gewinnen mehr Platz und können die Monitorhöhe Ihren persönlichen Wünschen entsprechend anpassen - einwandfrei und einfach.
  • Entwickelt für einen Monitor
  • Abnehmbare, um 360° drehbare VESA-Platte ermöglicht eine einfache Installation und Handhabung
  • Der Aluminiumarm ist leicht verstellbar und lässt sich in jede Position schwenken
  • Das Display kann in jeden gewünschten Winkel geneigt werden
  • Das System mit Gasdruckfeder passt die Höhe des Monitors einfach an.
  • Tragfähigkeit: bis zu 8kg
  • Erfüllt VESA 75 (75x75mm) oder VESA 100 (100x100mm)
  • Armlänge: bis zu 262mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Wandmontage
Farbe:
schwarz
Länge:
262 mm
Tragkraft:
8 kg
Anzahl Drehpunkte:
4
Befestigung:
Wandmontage
Armlänge maximal:
262mm
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Höhenverstellbar:
ja
Drehbar:
ja
Anzahl Monitore:
1
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
1591.4 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
410 mm
Paketgewicht:
1.6 kg
Bruttogewicht:
1,6
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.04
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, value lcd-wandhalterung, halterung tv, VESA, Träger, LCDArme, LCDbefestigung, Gelenkarm, monitor, Monitorhalter, TFThalterung, Bildschirm, Halter, LCDarm, LCDhalterung, LCD, Displayhalterung, Gasdruckfeder, Monitorhalterungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
17.99.1191
ab € 24,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.