Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz, 800 x 400 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz, 800 x 400 mm, schwarz
VALUE Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz, 800 x 400 mm, schwarz
VALUE Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz, 800 x 400 mm, schwarz
VALUE Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz, 800 x 400 mm, schwarz
VALUE Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz, 800 x 400 mm, schwarz
VALUE Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz, 800 x 400 mm, schwarz
VALUE Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz, 800 x 400 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1178
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1178
EAN/GTIN:
     7630049619333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform

Verwandeln Sie Ihren Bürotisch innerhalb von Sekunden zu einem ergonomischen, komfortablen Arbeitsplatz. Ermöglicht den Wechsel von sitzender und stehender Tätigkeit (orthopädisch und arbeitsmedizinisch empfohlen) und führt damit zu einer Steigerung Ihrer Gesundheit und Ihres Wohlbefindens.

  • Stufenlos höhenverstellbar (min. 105 mm - max. 500 mm) und somit je nach Bedarf und Anforderung anpassbar
  • Beidseitiger Gasfeder-Hebemechanismus zur einfachen und mühelosen Höheneinstellung
  • Mit einer Arbeitsfläche von 800 x 400 mm bietet dieser Schreibtischaufsatz genügend Platz für bis zu zwei Monitore (wenn Monitorarme verwendet werden)
  • Ergonomische Tastatur/Maus-Ablage (660 x 260 mm) /max. Tragkraft 2 kg
  • Max. Tiefe: 580 mm
  • Plattenstärke: 12 mm
  • Maximale Tragkraft: bis zu 15 kg
  • Gerundete Ecken und Kanten
  • Stabile, robuste Konstruktion
  • Farbe: schwarz
  • Lieferung erfolgt karton-verpackt, geringfügige Selbstmontage erforderlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
EDV-Möbel
Produkttyp:
PC-Arbeitsplatz
Farbe:
schwarz
Breite Tischplatte:
80 cm
Tiefe Tischplatte:
40 cm
Stärke Tischplatte:
12 mm
Höhe:
50 cm
Breite:
80 cm
Tiefe:
58 cm
Gewicht:
10238.6 g
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsbreite:
900 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
11.7 kg
Bruttogewicht:
11,7
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.09
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, Ablageboard, Ablagebord, Ablagebrett, Aufsatzelement, Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, TV-Standfuß, Tastaturablage, Tastaturhalterung, ablagebrett schwarz, ablageboard, schreibtischaufsatz value, Arbeitsstation, arbeitstisch, Arbeitsplatz, Schreibtisch, Möbel, aufsatz, Büromöbel, Höhenverstellbar, Computer, PC-Möbel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
17.99.1179
ab € 27,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.