Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LCD-/TV-Wandhalterung, 4 Gelenke, bis 55 Zoll, bis 35 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LCD-/TV-Wandhalterung, 4 Gelenke, bis 55 Zoll, bis 35 kg
VALUE LCD-/TV-Wandhalterung, 4 Gelenke, bis 55 Zoll, bis 35 kg
VALUE LCD-/TV-Wandhalterung, 4 Gelenke, bis 55 Zoll, bis 35 kg
VALUE LCD-/TV-Wandhalterung, 4 Gelenke, bis 55 Zoll, bis 35 kg
VALUE LCD-/TV-Wandhalterung, 4 Gelenke, bis 55 Zoll, bis 35 kg
VALUE LCD-/TV-Wandhalterung, 4 Gelenke, bis 55 Zoll, bis 35 kg
VALUE LCD-/TV-Wandhalterung, 4 Gelenke, bis 55 Zoll, bis 35 kg
VALUE LCD-/TV-Wandhalterung, 4 Gelenke, bis 55 Zoll, bis 35 kg
VALUE LCD-/TV-Wandhalterung, 4 Gelenke, bis 55 Zoll, bis 35 kg
VALUE LCD-/TV-Wandhalterung, 4 Gelenke, bis 55 Zoll, bis 35 kg
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1144
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1144
EAN/GTIN:
     7611990150199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Zur Wandmontage eines LCD-Bildschirms

  • Die Halterung kann gedreht (+/-90°), und über Gelenkarme geschwenkt werden
  • Der Bildschirm kann gekippt werden (+5° bis -15°)
  • Integrierte Kabelführung
  • Tragfähigkeit: bis 35 kg
  • Für VESA 400 x 400 mm
  • Armlänge: 61 cm
  • 4 Gelenke
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Wandmontage
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Trägerarm
Maximale Tragkraft:
35 kg
Anzahl Drehpunkte:
4
Befestigung:
Wandbefestigung
Armlänge maximal:
610 mm
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Anzahl Monitore:
1
Max. Bildschirmdiagonale (cm):
139.7 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll):
55 Zoll
VESA 200 x 200 mm:
ja
VESA 300 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 200 mm:
ja
VESA 400 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 400 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
3437.5 g
Verpackungshöhe:
65 mm
Verpackungsbreite:
275 mm
Verpackungstiefe:
415 mm
Paketgewicht:
3.76 kg
Bruttogewicht:
3,76
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
14.04
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv, Gelenkarm, Monitorhalterungen, Wandmontage, LCDbefestigung, LCDArme, Fernseher, MonitorBefestigung, TV, Wandhalterungen, bildschirmTräger, Monitorhalter, VESA, LCDhalterung, monitorarm, Multimediamöbel, TFThalterung, TVWandhalterungen, LCDarm, Displayhalterung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.