Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 3 Gelenke, bis 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 3 Gelenke, bis 10 kg
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 3 Gelenke, bis 10 kg
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 3 Gelenke, bis 10 kg
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 3 Gelenke, bis 10 kg
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 3 Gelenke, bis 10 kg
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1126
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1126
EAN/GTIN:
     7611990185696
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Platzsparende und solide Montage von LCD-Monitoren an festen Wänden mit VESA 75 oder 100

  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw. VESA 100 (100x100mm)
  • Neigung einstellbar über Gelenk
  • Tragkraft: 10kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Wandmontage
Farbe:
grau
Tragkraft:
10 kg
Anzahl Drehpunkte:
4
Befestigung:
Wandmontage
Armlänge maximal:
200 mm
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Neigbar:
ja
Anzahl Monitore:
1
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
1781.1 g
Verpackungshöhe:
170 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Paketgewicht:
1.931 kg
Bruttogewicht:
1,931
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.05
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, value lcd-wandhalterung, halterung tv, TFT, Gelenkarm, Träger, Monitor, LCDbefestigung, Befestigung, Monitorhalter, TFThalterung, LCDarm, LCDhalterung, Arm, LCD, LCD Monitorarm, Displayhalterung, Monitorhalterungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
17.99.1132
ab € 63,75*
Zubehör
VALUE
17.99.1125
ab € 15,77*
Zubehör
VALUE
17.99.1123
ab € 38,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.