Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke, 14-24 Zoll, bis 8 kg, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke, 14-24 Zoll, bis 8 kg, schwarz
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke, 14-24 Zoll, bis 8 kg, schwarz
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke, 14-24 Zoll, bis 8 kg, schwarz
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke, 14-24 Zoll, bis 8 kg, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1121
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1121
EAN/GTIN:
     7611990191376
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Zur Befestigung von LCD-Monitoren an festen Wänden mit VESA 75 oder 100

  • Platzsparende und solide Montage von LCD-Monitoren an festen Wänden
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) und 100 (100x100mm)
  • Tragkraft: Max. 8kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Wandmontage
Farbe:
schwarz
Maximale Tragkraft:
8 kg
Anzahl Drehpunkte:
2
Befestigung:
Wandmontage
Armlänge maximal:
100 mm
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Anzahl Monitore:
1
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll):
24 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll):
14 Zoll
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
731.4 g
Verpackungshöhe:
150 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.6 kg
Bruttogewicht:
0,6
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.04
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv, Displayhalterung, LCDarm, Gelenkarm, Träger, LCD Monitorbefestigung, TFThalterung, Monitorhalterungen, Monitorhalter, LCDArme, LCDhalterung, LCDbefestigung, monitor, Monitorbefestigung, LCD, LA-17
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
17.99.1125
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.