Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Projektor-Deckenhalter, gross, bis 11,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Projektor-Deckenhalter, gross, bis 11,5 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, gross, bis 11,5 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, gross, bis 11,5 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, gross, bis 11,5 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, gross, bis 11,5 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, gross, bis 11,5 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, gross, bis 11,5 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, gross, bis 11,5 kg
VALUE Projektor-Deckenhalter, gross, bis 11,5 kg
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1102
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1102
EAN/GTIN:
     7611990189441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung

Drehbare und schwenkbare Beamerhalterung zur Deckenmontage

  •  Solide Qualität - aus massivem Stahl
  • Einfach - leicht zu montieren, leicht auszurichten
  • Durch drehbare Universalarme praktisch alle Beamertypen montierbar
  • Drehbar und schwenkbar
  • Deckenabstand 425-525 mm, verstellbar
  • Lieferumfang: Deckenhalter mit Montagematerial
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Projektorhalterung, Deckenmontage
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Deckenhalter mit Montagematerial
Tragkraft:
11.5 kg
Drehbar:
ja
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
Deckenabstand 425-525mm, einstellbar
Gewicht:
2011.3 g
Verpackungshöhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
420 mm
Paketgewicht:
2.349 kg
Bruttogewicht:
2,349
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.09
Weitere Suchbegriffe: Beamer Zubehör, Beamers accessories, Projektor, Träger, Beamers, projektor, Deckenmontage, TFThalterung, LCDarm, LCDhalterung, Deckenmontagesatz, halterungen, Beamerhalter, Projektoren, Displayhalterung, Monitorhalterungen, Gelenkarm, LCDbefestigung, Deckenhalter, Monitorhalter, Wandhalterung, Beamer, beamer, Monitorarm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
17.99.1100
ab € 20,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.