Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Stecktafel, Klemmhalterung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Stecktafel, Klemmhalterung, weiß
VALUE Stecktafel, Klemmhalterung, weiß
VALUE Stecktafel, Klemmhalterung, weiß
VALUE Stecktafel, Klemmhalterung, weiß
VALUE Stecktafel, Klemmhalterung, weiß
VALUE Stecktafel, Klemmhalterung, weiß
VALUE Stecktafel, Klemmhalterung, weiß
VALUE Stecktafel, Klemmhalterung, weiß
VALUE Stecktafel, Klemmhalterung, weiß
VALUE Stecktafel, Klemmhalterung, weiß
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.0098
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.0098
EAN/GTIN:
     7630049627819
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet
Arbeitsplatz
Möbel
mobil

Diese Stecktafel ist ein funktionelles, vielseitiges und modernes Produkt für die Arbeitsplatzorganisation. Von Büromaterialien und Dekorationen über Kunsthandwerk bis hin zu Büchern ist diese modern gestaltete Stecktafel die perfekte Lösung für Aufbewahrung und Präsentation.

  • Ovale Stecklöcher
  • Wasserfeste Oberfläche, pulverbeschichtet und daher unempfindlich
  • Robuste Stahlkonstruktion
  • Stecktafel kann vertikal oder horizontal befestigt werden
  • Einfache Installation: Keine Werkzeuge erforderlich
  • Klemmbefestigung: bietet große Stabilität
  • Material: Stahl, Plastik
  • Abmessungen: 420 x 99 x 477 mm (16,5" x 3,9" x 18,8")
  • Tragfähigkeit: 5 kg
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
EDV-Möbel
Produkttyp:
PC-Arbeitsplatz
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
1x Stecktafel mit Klemmbefestigung, 1x Stifthalter, 1x Ab...
Höhe:
477 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
99 mm
Gewicht:
2700 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
450 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Paketgewicht:
3 kg
Bruttogewicht:
3
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.02
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.