Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Externes HDD/SSD-Gehäuse, 2,5", SATA 6.0 Gbit/s zu USB 3.2 Gen 1 Typ C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Externes HDD/SSD-Gehäuse, 2,5", SATA 6.0 Gbit/s zu USB 3.2 Gen 1 Typ C
VALUE Externes HDD/SSD-Gehäuse, 2,5", SATA 6.0 Gbit/s zu USB 3.2 Gen 1 Typ C
VALUE Externes HDD/SSD-Gehäuse, 2,5", SATA 6.0 Gbit/s zu USB 3.2 Gen 1 Typ C
VALUE Externes HDD/SSD-Gehäuse, 2,5", SATA 6.0 Gbit/s zu USB 3.2 Gen 1 Typ C
VALUE Externes HDD/SSD-Gehäuse, 2,5", SATA 6.0 Gbit/s zu USB 3.2 Gen 1 Typ C
VALUE Externes HDD/SSD-Gehäuse, 2,5", SATA 6.0 Gbit/s zu USB 3.2 Gen 1 Typ C
VALUE Externes HDD/SSD-Gehäuse, 2,5", SATA 6.0 Gbit/s zu USB 3.2 Gen 1 Typ C
VALUE Externes HDD/SSD-Gehäuse, 2,5", SATA 6.0 Gbit/s zu USB 3.2 Gen 1 Typ C
Artikel-Nr.:
     C3860-16.99.4214
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     16.99.4214
EAN/GTIN:
     7630049617056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

Transparentes Leergehäuse für 2,5" SSDs/HDDs, zum Anschluss über USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1 Typ C

  • Transparentes Leergehäuse mit USB-Typ-C-Anschluss
  • Interne Schnittstelle: SATA 6 Gbit/s
  • Externe Schnittstelle: USB Typ C
  • Maximale Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
  • Unterstützt 2,5" HDD/SSDs mit SATA-Anschluss und einer Höhe von bis zu 9,5 mm
  • Plug & Play
  • Transparentes Kunststoffgehäuse

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Laufwerksgehäuse
Produkttyp:
2.5 HDD-Gehäuse
Farbe:
transparent
Lieferumfang:
SSD/HDD-Gehäuse, USB Typ C Kabel
Anzahl Laufwerke:
1
Bauform Laufwerke:
2.5
Anschlüsse Laufwerke:
SATA
Externe Anschlüsse:
USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1, Typ C
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Stromversorgung:
über USB
Höhe:
13 mm
Breite:
79 mm
Tiefe:
127 mm
Gewicht:
51.7 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
8.07
Weitere Suchbegriffe: externe gehäuse (festplatte) 2,5" sata, externe festplattengehäuse, externe festplattengehäuse sata, USB, HDD, HDDGehäuse, Externe, SerialATA, Gehäuse, SATA, Laufwerk, 2, 2.5"", 5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emtec
ECSSD120GX150
ab € 9,47*
Zubehör
Emtec
ECSSD240GX150
ab € 14,73*
Zubehör
Emtec
ECSSD480GX150
ab € 24,28*
Zubehör
Emtec
ECSSD960GX150
ab € 43,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.