| |
|
| Artikel-Nr.: C3860-14.99.5047 Herst.-Nr.: 14.99.5047 EAN/GTIN: 7611990138036 |
| | |
|
| | |
| USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Hub mit sieben Ports für Peripheriegeräte wie Maus, Tastatur oder Drucker und Datenträger wie SSDs und USB Sticks - mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s!7-Port USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Hub zum Anschluss von Speichergeräten wie SSDs und USB Sticks oder Peripheriegeräten wie Maus, Tastatur und Drucker. - 7x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ A Ports und USB Micro B Anschluss
- Datenübertragungsraten von bis zu 5,0 Gbit/s
- USB Battery Charging für bis zu 1,5A Ladeleistung
- Inklusive Netzteil (5V, 4A)
- Schwarz glänzendes Plastikgehäuse
Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert. Weitere Informationen: | | Hersteller: | VALUE | Produktgruppe: | Hubs | Produkttyp: | USB Hub | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | Hub, Netzteil, USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel (Typ A - Mic... | Anschlüsse PC: | 1x USB 3.0 Micro B | Anschlüsse Geräte: | 7x USB 3.0 Typ A | Übertragungsqualität: | USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) | Seite 1 Typ des Anschlusses: | USB 3 Typ A | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | USB 3 Typ A | Seite 2 Art des Anschlusses: | Weiblich (Buchse) | Anzahl Ports gesamt: | 7 | Anwendungsbereich: | extern | Material (Gehäuse): | Kunststoff | Abmessungen (HxBxT): | 15 x 85 x 59 mm | Netzteil benötigt: | ja | Höhe: | 15 mm | Breite: | 85 mm | Tiefe: | 59 mm | Gewicht: | 50.6 g | Verpackungshöhe: | 200 mm | Verpackungsbreite: | 110 mm | Verpackungstiefe: | 100 mm | Paketgewicht: | 0.3 kg | Bruttogewicht: | 0,3 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 3.21 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB, USB3.0, USBhub, Hub |
| | |
| |