Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE DisplayPort Adapter, Mini DP ST - DP BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE DisplayPort Adapter, Mini DP ST - DP BU
VALUE DisplayPort Adapter, Mini DP ST - DP BU
VALUE DisplayPort Adapter, Mini DP ST - DP BU
VALUE DisplayPort Adapter, Mini DP ST - DP BU
VALUE DisplayPort Adapter, Mini DP ST - DP BU
VALUE DisplayPort Adapter, Mini DP ST - DP BU
VALUE DisplayPort Adapter, Mini DP ST - DP BU
VALUE DisplayPort Adapter, Mini DP ST - DP BU
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.3161
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3161
EAN/GTIN:
     7630049615540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
adapter displayport

Zum Anschluss eines DisplayPort-Kabels an eine Mini DP-Buchse - mit einer Auflösung von max. 3840x2160 @60Hz!

  • Mini DisplayPort-Adapter zum Anschluss eines DisplayPort-Kabels an eine Mini DP-Buchse der Grafikkarte
  • Adapter mit Mini DP-Stecker und DisplayPort-Buchse
  • Maximale Auflösung: 3840x2160 @60Hz
  • Unauffälliges, schwarzes Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Mini DisplayPort-DisplayPort Adapter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x Adapter
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.2
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Mini DP Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DisplayPort Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Mini DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
10.7 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.30
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Mini, displayadapter, Mini-DisplayPort, Konverter, Mini-Display-Port, Stecker, videoadapter, Mini DP, DisplayPort, DisplayPortkabel, Mini-DP, monitoradapter, Mini DisplayPort, VideoAdapter, grafikadapter, bildschirmadapter, adapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3130
€ 11,49*
Ähnlich
ROLINE
12.03.3163
€ 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.