Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DisplayPort Adapter, DP BU - Mini DP ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE DisplayPort Adapter, DP BU - Mini DP ST
ROLINE DisplayPort Adapter, DP BU - Mini DP ST
ROLINE DisplayPort Adapter, DP BU - Mini DP ST
ROLINE DisplayPort Adapter, DP BU - Mini DP ST
ROLINE DisplayPort Adapter, DP BU - Mini DP ST
ROLINE DisplayPort Adapter, DP BU - Mini DP ST
ROLINE DisplayPort Adapter, DP BU - Mini DP ST
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.3130
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3130
EAN/GTIN:
     7611990192328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
adapter displayport

Zum Anschluss eines DisplayPort Kabels an eine Mini DisplayPort-Buchse

  • Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit Mini DisplayPort-Buchse ein DP Kabel zum Monitor anbringen?
  • Die Lösung ist der DisplayPort-Adapter zum Anschluß eines DisplayPort Kabels an eine Mini DisplayPort-Buchse der Grafikkarte
  • Adapter mit Mini DP-Stecker und DP-Buchse
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Mini DisplayPort-DisplayPort Adapter
Farbe:
schwarz
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Mini DP Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DisplayPort Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Mini DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
12.2 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.018 kg
Bruttogewicht:
0,018
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.31
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Mini, displayadapter, Mini-DisplayPort, Konverter, Mini-Display-Port, Stecker, videoadapter, Mini DP, DisplayPort, DisplayPortkabel, Mini-DP, monitoradapter, Mini DisplayPort, VideoAdapter, grafikadapter, bildschirmadapter, adapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.