Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE DisplayPort-DVI Adapter, DP Stecker-DVI Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE DisplayPort-DVI Adapter, DP Stecker-DVI Buchse
VALUE DisplayPort-DVI Adapter, DP Stecker-DVI Buchse
VALUE DisplayPort-DVI Adapter, DP Stecker-DVI Buchse
VALUE DisplayPort-DVI Adapter, DP Stecker-DVI Buchse
VALUE DisplayPort-DVI Adapter, DP Stecker-DVI Buchse
VALUE DisplayPort-DVI Adapter, DP Stecker-DVI Buchse
VALUE DisplayPort-DVI Adapter, DP Stecker-DVI Buchse
VALUE DisplayPort-DVI Adapter, DP Stecker-DVI Buchse
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.3157
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3157
EAN/GTIN:
     7630049615496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

DisplayPort zu DVI Adapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit DVI-Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz!

  • Sie wollen an Ihre Grafikkarte mit DisplayPort-Buchse ein DVI-Kabel zum Monitor anbringen?
  • Die Lösung ist der DisplayPort-DVI-Adapter zum Anschluss eines DVI ST-ST Kabels an eine DisplayPort-Buchse der Grafikkarte.
  • Adapter mit DisplayPort-Stecker und DVI-Buchse.
  • Max. Auflösung: 1920x1080 @60Hz

  • Hinweis: Der DisplayPort-DVI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: Der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte).
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
DisplayPort-DVI Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.15 m
Lieferumfang:
1x Adapter
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
DisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DVI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
14 x 44 x 44 mm
Höhe:
14 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
19.7 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.30
Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, adapterkabel dvi, DVIkabel, bildschirmadapter, monitoradapter, videoadapter, Konverter, VideoAdapter, Adapter, displayadapter, DisplayPortkabel, Stecker, DisplayPort, DVI, grafikadapter, adapter, DP
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3136
ab € 22,84*
Ähnlich
ROLINE
12.03.3133
ab € 11,46*
Ähnlich
VALUE
12.99.3133
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.