Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Konverter-Kabel USB-seriell, türkis, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Konverter-Kabel USB-seriell, türkis, 1,8 m
VALUE Konverter-Kabel USB-seriell, türkis, 1,8 m
VALUE Konverter-Kabel USB-seriell, türkis, 1,8 m
VALUE Konverter-Kabel USB-seriell, türkis, 1,8 m
VALUE Konverter-Kabel USB-seriell, türkis, 1,8 m
VALUE Konverter-Kabel USB-seriell, türkis, 1,8 m
VALUE Konverter-Kabel USB-seriell, türkis, 1,8 m
VALUE Konverter-Kabel USB-seriell, türkis, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.1160
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.1160
EAN/GTIN:
     7611990121038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Der Konverter bietet eine schnelle Lösung zur Nutzung von Peripheriegeräten mit serieller Schnittstelle (z.B. Modems, Digitalkameras oder Drucker) an PCs und Notebooks mit freier USB-Schnittstelle

  • Datentransferrate über 1Mbit/s
  • Anschlüsse: 1x USB Typ A, 1x DB 9pol. Stecker bzw. DB 25pol. Stecker
  • Entspricht der Spezifikation USB 1.1
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-Seriell Konverter
Farbe:
türkis
Länge:
1.8 m
Lieferumfang:
Konverter-Kabel, Treiber CD, Bedienungsanleitung, Adapter...
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB A Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DB9 / DB25 Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9) | D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Umsetzungsrichtung:
seriell - USB
Anwendungsbereich:
extern
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
74.6 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.15 kg
Bruttogewicht:
0,15
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.46
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb d sub adapter, Seriell, Adapter, Konverter, usbzuserialadapter, Signalverstärker, USB, Seriellkonverter, Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.02.1163
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.