Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Display Adapter USB Typ C - HDMI + USB 3.2 Gen 1 A + Typ C PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Display Adapter USB Typ C - HDMI + USB 3.2 Gen 1 A + Typ C PD
VALUE Display Adapter USB Typ C - HDMI + USB 3.2 Gen 1 A + Typ C PD
VALUE Display Adapter USB Typ C - HDMI + USB 3.2 Gen 1 A + Typ C PD
VALUE Display Adapter USB Typ C - HDMI + USB 3.2 Gen 1 A + Typ C PD
VALUE Display Adapter USB Typ C - HDMI + USB 3.2 Gen 1 A + Typ C PD
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.1141
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.1141
EAN/GTIN:
     7630049628687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter

Verbinden Sie Ihr Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Schnittstelle mit einem HDMI-Display oder Projektor - mit einer maximalen Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz! Laden Sie Ihr Gerät gleichzeitig über PD (Power Delivery) auf und schließen Sie eine zusätzliche Peripherie oder ein anderes Gerät wie eine SSD an den zusätzlichen USB Typ A Port an.

  • USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Typ C auf HDMI Kabeladapter für MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC
  • Spiegeln oder erweitern Sie die Anzeige Ihres Geräts auf einen beliebigen HDMI-Monitor oder Projektor.
  • Maximale Auflösung: 3840x2160 bei 60Hz
  • Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich
  • USB Typ C PD: Power Delivery Funktion zum Laden von Geräten über den zusätzlichen Typ C Anschluss
  • Anschlüsse: HDMI Buchse und Typ C Stecker; zusätzlich 1x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ A und 1x USB Typ C PD
  • Kabellänge: ca. 12 cm

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-HDMI Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.1 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A | USB 3 Typ A | USB Typ C PD (Power Delivery)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
Power Delivery Funktion
Höhe:
10 mm
Breite:
79 mm
Tiefe:
28 mm
Gewicht:
34 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
30 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.08 kg
Bruttogewicht:
0,08
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
7.11
Weitere Suchbegriffe: USB HDMI Adapter, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, usb-c usb hdmi adapter, usb-a hdmi adapter, USB 3.1, displayadapter, PowerDelivery, superspeedplus, Konverter, VideoAdapter, Spiegeln, Display, usb3, Adapter, monitoradapter, erweitern, grafikadapter, usbc, HDMI, usb3.1, usbdisplay, MAC, Power Delivery, typc
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.