Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter
VALUE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter
VALUE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter
VALUE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter
VALUE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter
VALUE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.1105
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.1105
EAN/GTIN:
     7611990111381
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Netzwerk Adapter

USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Converter mit USB Typ A zu Gigabit Ethernet - zur Verbindung Ihres Geräts mit einem Netzwerk

  • Unterstützt 10/100/1000 Mbit/s, mit Auto-Sensing-Funktionalität
  • Unterstützt USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
  • Bus powered, kein zusätzliches Netzteil erforderlich
  • Unterstützt sowohl Vollduplex- als auch Halbduplexbetrieb in Gigabit-Ethernet

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Netzwerk-Adapter
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Konverter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Konverter mit angeschlossenem USB-Kabel Typ A Stecker, Tr...
Bus-System:
USB
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports:
1
Anschlüsse:
1x RJ-45 Buchse, 1x USB 3.0 / 3.2 Gen 1 Typ A Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Fullduplex:
ja
Wake on LAN:
nein
Betriebssysteme:
Windows XP / 7, 10, Mac OS 10
Technische Besonderheiten:
LED für Link und Gbit-Modus
Abmessungen (HxBxT):
23 x 14 x 64 mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
23 mm
Breite:
14 mm
Tiefe:
64 mm
Gewicht:
26 g
Verpackungshöhe:
25 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.14 kg
Bruttogewicht:
0,14
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.02
Weitere Suchbegriffe: USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, value usb ethernet adapter, usb ethernet adapter, usb ethernet adapter usb a, Ethernetadapter, Adapter, Gigabit Ethernet, Konverter, usbzuethernetadapter, Netzwerkkarte, FastEthernetConverter, EthernetConverter, Netzwerkkonverter, USB, LAN, Netzwerkadapter, Kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.