Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 3,5mm (ST)-zu-Cinch (2x BU) Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 3,5mm (ST)-zu-Cinch (2x BU) Adapter
VALUE 3,5mm (ST)-zu-Cinch (2x BU) Adapter
VALUE 3,5mm (ST)-zu-Cinch (2x BU) Adapter
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.4441
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.4441
EAN/GTIN:
     7611990146451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter

Audio-Adapter von 3,5mm Mini-Klinkenstecker auf 2x Cinch Buchse

  • Für den Einsatz in Multimedia-Umgebungen
  • Adapter für die Umsetzung von 3,5mm Stereo Klinkenstecker auf 2x Cinch Buchse
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Audioverteiler
Farbe:
schwarz
Länge:
23.5 mm
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Cinch (RCA)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
6.9 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.007 kg
Bruttogewicht:
0,007
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.43
Weitere Suchbegriffe: Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, adapter klinke, audiokabel, Klinkenstecker, 3, Audiokabel, Stereo, 3.5mm, Cinch, 5mm, klinkenkabel, RCA, stecker, anschlusskabel, Audioadapter, kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.