Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 3,5mm (ST)-zu-Cinch (2x BU) Kabel, schwarz, 0,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 3,5mm (ST)-zu-Cinch (2x BU) Kabel, schwarz, 0,2 m
VALUE 3,5mm (ST)-zu-Cinch (2x BU) Kabel, schwarz, 0,2 m
VALUE 3,5mm (ST)-zu-Cinch (2x BU) Kabel, schwarz, 0,2 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.4340
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.4340
EAN/GTIN:
     7611990146215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel

Analoge Audio-Signalübertragung zwischen Hi-Fi Anlage und PC, MP3-Player oder Soundkarte

  • Für den Einsatz in Multimedia-Umgebungen
  • Anwendungsbereich: Analoge Audio-Signalübertragung im privaten Audio-Bereich wie z.B. Verbindung zwischen Hi-Fi Anlagen mit PC, MP3-Player oder Soundkarte
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
3,5mm-zu-Cinch Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.2 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Cinch (RCA)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Mehrfachstecker:
2x Cinch Buchse
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Kabelaufbau:
Duplex
Gewicht:
13.8 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.016 kg
Bruttogewicht:
0,016
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.42
Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinchkabel 0,2m, chinch kabel, adapterkabel klinke 2,5mm stecker, RCA, kabel, stecker, Cinch, Stereo, audiokabel, 3, Klinkenstecker, anschlusskabel, 5mm, klinkenkabel, 3.5mm, Audiokabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.