Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE RJ12-Telefonkabel 6P4C, weiß, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE RJ12-Telefonkabel 6P4C, weiß, 15 m
VALUE RJ12-Telefonkabel 6P4C, weiß, 15 m
VALUE RJ12-Telefonkabel 6P4C, weiß, 15 m
VALUE RJ12-Telefonkabel 6P4C, weiß, 15 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.04.1915
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.04.1915
EAN/GTIN:
     7611990116355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
Modularkabel RJ-10
Modularkabel RJ-11
Modular Verlängerung RJ-12

Telefonkabel mit RJ12-Stecker

  • 4adriges Flach-Telefonkabel mit 6pol-4Kontakt-RJ12 Stecker; 1:1 verbunden
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Konfektionierte RJ12-Kabel 1:1
Farbe:
weiß
Länge:
15 m
Anschlüsse:
RJ-12 (6P4C) Stecker / RJ-12 (6P4C) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-12 (6P4C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-12 (6P4C)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Flachbandkabel:
ja
Anwendungsbereich:
intern/extern
Kabelschirmung:
nicht geschirmt
Kabelaufbau:
4 Adern, Telefonflachkabel
Technische Besonderheiten:
1:1 verbunden
Gewicht:
264.3 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.254 kg
Bruttogewicht:
0,254
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.58
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Modularkabel RJ-12, RJ-12 Modular Verlängerung, RJ-12 Modularkabel, Höreranschlusskabel, Hörerkabel, Telefonhörerkabel, modularkabel rj-12, anschlusskabel, Modemkabel, kabel, Adapter, Kabel, RJ12-Kabel, RJ12, RJ11, Konverter, Telefonkabel, stecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,75*
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,398* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.04.1906
€ 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.