Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ACCENTS Monatsplaner 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ACCENTS Monatsplaner 60x90cm
Legamaster ACCENTS Monatsplaner 60x90cm
Legamaster ACCENTS Monatsplaner 60x90cm
Legamaster ACCENTS Monatsplaner 60x90cm
Legamaster ACCENTS Monatsplaner 60x90cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-489500
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-489500
EAN/GTIN:
     8713797057721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Monatsplaner. Monate nicht vorgedruckt. Feldgröße: H 91 x B 104 mm. Oberfläche aus lackiertem Stahl mit Spezialbeschichtung. Eignet sich für die Beschriftung mit trocken abwischbaren Boardmarkern (Tinte auf Alkoholbasis). Wandmontage mit L-Haken. Ebenfalls erhältlich: ACCENTS Linear Whiteboards. Lieferung komplett mit Ablageboard, Befestigungsmaterial und Zubehörset (TZ 111 / Set mit 4 Boardmarkern - Magnetische Symbole).
Weitere Informationen:
Tafel beschreibbar:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Farbe:
Weiß
GTIN:
8713797057721
Produktverwendung:
Activity planning
Masse (Gewicht):
2.845
Tafel magnethaftend:
Ja
Farbe des Rahmens:
Weiß
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung der Zeiteinteilung:
Ein Monat
Abmessung des Rasters:
W 880 x H 580 mm
Höhe der Tafel:
60
Beschreibung der Besonderheiten:
Designrahmen mit Kunststoff-Eckverstärkern. Planer-Bedruckung mit Farbverlauf von dunkel zu hell. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Produkt-Typbezeichnung:
Planer
Artikelbezeichnung:
Legamaster ACCENTS Monatsplaner 60x90cm
Oberflächenbeschaffenheit:
Lackierter Stahl
Hersteller-Name:
Legamaster
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit Langlochsystem
Lieferumfang:
Montagematerialien, Markerablage
Material des Rahmens:
Lackierter Stahl
Breite der Tafel:
90
Produkttypbezeichnung:
Planer
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Herstellerartikelnummer:
7-489500
Nettogewicht:
2845
Abmessung des Tagesfeldes:
W 104 x H 91 mm
Paletten-Abmessung Volumen:
936000
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
114150
Anzahl der Produkte pro Palette:
30
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit Langlochsystem
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.