FRANKEN Planungstafel JetKalender. Planungstafel für die Personal- und Projektplanung. Horizontal: 6 Monate, Zahlen 1 bis 31 fest eingedruckt. Vertikal: 2 x 24 Positionen, Zahlen 1 bis 24 fest eing...
FRANKEN Monatskalender X-tra!Line. Planungstafel für die Jahresübersicht. Horizontal: 7 Tage, Mo bis So in Deutsch und Englisch fest eingedruckt. Vertikal: 5 Positionen. Raster: Tagesfeld: 98 x 96 ...
Monatsplaner Mit diesem Planer werden alle Termine eines Monats visualisiert. Die einzelnen Tage (1-31) sind auf der Tafel eingedruckt, die Uhrzeiten und Termine hingegen können handschriftlich ind...
Bi-Office Planungstafel "Monatsplaner", 900 x 600 mm magnethaftender und beschriftbar, mit Aluminiumrahmen, lackiert, inklusive Marker, Stiftablage, Magnete und Wandbefestigungsmaterial (GA03136170...
Monatsplaner. Monate nicht vorgedruckt. Feldgröße: H 91 x B 104 mm. Oberfläche aus lackiertem Stahl mit Spezialbeschichtung. Eignet sich für die Beschriftung mit trocken abwischbaren Boardmarkern (...
Bi-Office Earth Monatsplaner In unserem Bestreben nach Exzellenz stimmen wir unsere Büro und Kommunikationslösungen mit dem höchsten Standard der nachhaltigen Entwicklung ab. Diese Produkte sind se...
Monatsplaner. Monate nicht vorgedruckt. Feldgröße: H 91 x B 104 mm. Oberfläche aus lackiertem Stahl mit Spezialbeschichtung. Eignet sich für die Beschriftung mit trocken abwischbaren Boardmarkern (...
FRANKEN Monatsplaner X-tra!Line. Planungstafel für die Jahresübersicht. Horizontal: 7 Tage, Mo bis So in Deutsch und Englisch fest eingedruckt. Vertikal: 5 Positionen. Raster: Tagesfeld: 75 x 80 mm...
Monatsplaner CC, Querformat (7-Tage-Woche, mit Zeilen für Vorplanungen und Notizen) Auf die Stunde genau visualisierer dieser Planer alle Termine eines kompletten Monats. Abgelaufende Termine werde...
FRANKEN T-Kartentafel. 7 Träger, 35 Schlitze. Für T-Karten Größe 2. Planer für Touren, Belegung oder als Projekt- oder Wochenplaner. Kapazität: 280 T-Karten. 7 Kartenträger mit je 35 Schlitzen für ...
FRANKEN T-Kartentafel. 7 Träger, 20 Schlitze. Für T-Karten Größe 2. Planer für Touren, Belegung oder als Projekt- oder Wochenplaner. Kapazität: 160 T-Karten. 7 Kartenträger mit je 20 Schlitzen für ...
Nobo 12-Monatsplaner Set für T-Karten. Für T-Karten Gr. 2. Mit 12 Spalten und 32 Fächern. Für die Organisation von Projekten für 12 Monate. 12 Kartenträger mit je 32 Schlitzen für T-Karten Gr. 2 un...
Nobo Monatsplaner Performance Plus. Seitlich trocken abwischbarer Bereich für Notizen. Für kurz- oder langfristige Projekte mit laufendem Aktualisierungsbedarf. Horizontal: 7 Wochentage. Vertikal: ...
Nobo Monatsplaner Performance. Für kurz- oder langfristige Projekte mit laufendem Aktualisierungsbedarf. Horizontal: 7 Wochentage. Vertikal: 5 Wochen mit 5 Feldern für die Wochen pro Monat, eine Da...