|  |
 |
| Artikel-Nr.: C3765-7-209830 Herst.-Nr.: 7-209830 EAN/GTIN: 8713797101196 |
| | |
|
|  |  |
 | Hochwertige, rahmenlose Tischtrennwand, doppelseitig als schallabsorbierendes Pinboard verwendbar. Tafel-Abmessungen: 60 x 80 x 2,1cm. 100% wiederverwertbarer schallabsorbierender PET-Kern. Hochwertige, schwer entflammbare Stoffoberfläche. Brandschutzklasse B-S2, d0 nach EN13501-1:2007+A1:2009. Schallabsorptionsklasse C. Erhältlich in 2 Standardfarben: Soft Beige und Quiet Grey. Set mit 2 Halterungen aus Holz enthalten für die freistehende Montage der Trennwand auf einem Schreibtisch. Halterung ist nur zur Montage der horizontalen Ausführung von ELEMENTS Trennwänden geeignet. Holz ist ein Naturprodukt. Jede Halterung, hergestellt aus lackiertem Buchenholz (Fagus sylvatica), ist einzigartig in Farbe und Aussehen. Das Material für die Herstellung dieses Produkts (Halterungen) stammt aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). Einfache Montage mit enthaltenem Inbusschlüssel. Weitere Informationen:  |  | GTIN: | 8713797101196 | Herstellerartikelnummer: | 7-209830 | Herstellername: | Legamaster | Zolltarifnummer (TARIC): | 94038900 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Tischtrennwand | Garantie gewährt: | Ja | Hersteller-Name: | Legamaster | Artikelbezeichnung: | Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand akustik 60x80cm grau Halterungen | Garantiedauer: | 2 | Produkttypbezeichnung: | Tischtrennwand |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Tischtrennwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, legamaster whiteboard, pinboard |
|  |  |
| |