Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-643070 Herst.-Nr.: 7-155094 EAN/GTIN: 8713797026178 |
| | | |
|
| | |
| Marker zum Schreiben und Zeichnen auf Flipchart-Papierblöcken. Das Set enthält die Farben Schwarz, Rot, Blau und Grün. Die Keilspitze hat eine Strichbreite von 2-5 mm. Kunststoffschaft. Geruchsarme Tinte auf Wasserbasis. Weitere Informationen: | | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | Spitze austauschbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Legamaster TZ41 Präsentationsmarker sortiert 4St | Kappe umsteckbar: | Ja | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Sortiert | GTIN: | 8713797026178 | Clip vorhanden: | Ja | Hersteller-Name: | Legamaster | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | Beschreibung der Besonderheiten: | Keilspitze für akzentuierte Schriftzüge, modernes Handlettering und Moderationsschrift geeignet. Perfekt für Workshops: gute Lesbarkeit aus der Distanz. Tinte schlägt nicht auf die nächste Seite durch. Der Marker kann ohne auszutrocknen einige Tage ohne Kappe aufbewahrt werden. Der Clip verhindert ein Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. | Farbe des Schaftes: | Schwarz | nachfüllbar: | Nein | Strichstärke: | 1-5 mm | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Präsentationsmarker | Nettogewicht: | 86.34 | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 168960 | Herstellerartikelnummer: | 7-155094 | Produkttypbezeichnung: | Präsentationsmarker | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Rollstopp vorhanden: | Nein | Anzahl der Produkte pro Palette: | 1920 | Paletten-Abmessung Volumen: | 748800 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Satz | € 5,49* | ab € 4,27* | € 7,00* | | | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 5,52* | € 8,66* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | € 4,99* | ab € 5,53* | € 8,68* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 14,47* | € 20,89* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 26,81* | € 37,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 4 Stück (ab € 1,0675* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|