Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-119902 Herst.-Nr.: 7-119902 EAN/GTIN: 8713797032889 |
| | | |
|
| | |
| Nachfülltinte für Legamaster-Boardmarker für Whiteboards. Geeignet für Legamaster-Whiteboardmarker der Typen: TZ1, TZ140, TZ150, TZ180. Leicht von allen Whiteboard-Oberflächen zu entfernen. Alkoholbasierte, geruchsarme Tinte. Hochwertige, schnelltrocknende Tinte. Farbe: rot. Weitere Informationen: | | Garantie gewährt: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Nachfülltinte | Farbe: | Rot | GTIN: | 8713797032889 | Artikelbezeichnung: | Legamaster Boardmarker Nachfülltinte rot 100ml | Ausführung des Behälters: | Nachfüllflasche | Garantiedauer: | 2 | Inhalt: | 25.00 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Einfach die Nachfülltinte auf die Spitze des Markers tropfen und schon ist er wieder schreibbereit. Cap-off-Tinte: Der Marker kann mehrere Tage ohne Kappe bleiben ohne, dass das Produkt austrocknet. Umweltfreundlich: Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Legamaster-Whiteboardmarker durch Wiederverwendung. | Hersteller-Name: | Legamaster | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat | Produktverwendung: | Legamaster board marker | Anzahl der Produkte pro Palette: | 1920 | Paletten-Abmessung Volumen: | 927360 | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 223987.2 | Produkttypbezeichnung: | Nachfülltinte | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Ja | Nettogewicht: | 97 | Herstellerartikelnummer: | 7-119902 | Zolltarifnummer (TARIC): | 32159070 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 9,31* | € 14,00* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,50* | € 14,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 12,23* | € 18,54* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,54* | € 23,04* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 20,95* | € 28,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0931* pro Milliliter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|