Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster TZ140 Boardmarker sortiert 4St C&C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Legamaster TZ140 Boardmarker sortiert 4St C&C
Legamaster TZ140 Boardmarker sortiert 4St C&C
Legamaster TZ140 Boardmarker sortiert 4St C&C
Legamaster TZ140 Boardmarker sortiert 4St C&C
Legamaster TZ140 Boardmarker sortiert 4St C&C
Artikel-Nr.:
     C3765-7-114094-4
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-114094-4
EAN/GTIN:
     8713797036641
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Boardmarker zum feinlinigen Schreiben und Zeichnen auf Whiteboards und Flipcharts. Das Set enthält die Farben Schwarz, Rot, Blau und Grün. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1 mm. Kunststoffschaft. Die Marker sind nachfüllbar. Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis.
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Boardmarker
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat
Hersteller-Name:
Legamaster
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Besonders geeignet für kleine Schriften und feine Zeichnungen. Lichtbeständige, schnell trocknende Tinte. Von allen Whiteboardoberflächen trocken abwischbar. Einfach nachzufüllen. Der Marker kann ohne auszutrocknen einige Tage ohne Kappe aufbewahrt werden. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der Clip verhindert ein Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden.
Strichstärke:
1 mm
GTIN:
8713797036641
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Kappe umsteckbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Sortiert
Farbe des Schaftes:
Weiß
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Legamaster TZ140 Boardmarker sortiert 4St C&C
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Anzahl der Produkte pro Palette:
2400
Produkttypbezeichnung:
Boardmarker
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
140640
Rollstopp vorhanden:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Paletten-Abmessung Volumen:
768000
Herstellerartikelnummer:
7-114094-4
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Nettogewicht:
44.4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.